Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ34W Triangulations-Lichttaster 12 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429254-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster panasonic
Triangulations-Lichttaster, Serie EQ30

Hell-/Dunkel-Umschaltung

Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Integrierter Verstärker · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): 2 x NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): EQ34W

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Panasonic, EQ34W, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 144,05*
Frei Haus
ab € 138,08*
€ 144,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 198,85*
€ 208,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSEQ31
ab € 6,33*
Sonstiges
Panasonic
MSEQ32
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.