Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ34 Triangulations-Lichttaster 12 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429253-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Kontrasttaster
Lichtsensor
Lichttaster
Triangulations-Lichttaster, Serie EQ30

Hell-/Dunkel-Umschaltung

Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse.
Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle.

Ausstattung:
Integrierter Verstärker · Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung · Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): EQ34

Lieferumfang:
Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung.

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Photoschalter, lichttaster panasonic, lichttaster, Panasonic, EQ34, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 104,77*
€ 5,90*
ab € 98,60*
€ 104,79*
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 136,66*
Lager 102
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 151,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSEQ31
ab € 4,95*
Sonstiges
Panasonic
MSEQ32
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.