Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic FX-505-C2 Lichtwellenleiterverstärker hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429220-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-505-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
lichtleiterverstärker
Verstärker für Lichtwellenleiter, Serie FX-500

Verstärker für Lichtwellenleiter mit Istwertausgang (analoger Ausgang 4 bis 20mA) z.B. zum Messen. Das Analog-Signal wird entsprechned der empfangenen Lichtintensität am Diplay angezeigt und am Ausgang ausgegeben. Dual-Display: Zweifarbige LED-Anzeige von Ist- (rot) und Sollwert (grün). Extrem kurze Ansprechzeit 25 µs. Eingang für externe Einstellungen z.B. Schwellwert. Integrierte Logikfunktion zur Verknüpfung von 2 Sensoren. Einfaches Einlernen. Optische Datenübertragung für mehrere Sensoren. Bis zu 8 Einstellungen speicher- und abrufbar (Datenbank). Lichtintensitätsregelung für die Erkennung transparenter Objekte. Zwei Ausgänge für Ober- und Untergrenze. Schwellwertnachführung. Eigendiagnoseausgang. Sichtwinkelunabhängige Lesbarkeit bis zu 60°. Ausgang mit 5 Zeitfunktionen (z.B. Anzugs- und Abfallverzögert). Zustandsanzeige durch LED. Hell-/ Dunkel umschaltbar. Energiesparmodus durch abschaltbares Display. Tastensperrung möglich. Tastenabdeckung. Hutschienenmontage. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2.2 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): Analog Strom,Digital,2 x NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FX-505-C2

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, FX-505-C2, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 281,52*
€ 295,02*
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 304,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.