Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic FX-501P Lichtwellenleiterverstärker hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429218-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FX-501P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
lichtleiterverstärker
Verstärker für Lichtwellenleiter, Serie FX-500

Verstärker für flexiblen und platzsparenden Einsatz mit Lichtwellenleitern. Extrem kurze Ansprechzeit 25 µs für hohe Geschwindigkeiten. Dual-Display: Zweifarbige LED-Anzeige von Ist- (rot) und Sollwert (grün). Gehäusebreite 10 mm. Einfaches Einlernen/ Teaching – auch extern. Optische Datenübertragung für bis zu 12 Sensoren. Bis zu 8 Einstellungen speicher- und abrufbar (Datenbank). Lichtintensitätsregelung für die Erkennung transparenter Objekte. Schwellwertnachführung. Sichtwinkelunabhängige Lesbarkeit bis zu 60°. Ausgang mit 7 Zeitfunktionen (z.B. Anzugs- und Abfallverzögert). Statusanzeige durch LED. Hell-/ Dunkel umschaltbar. Energiesparmodus durch abschaltbares Display. Tastensperrung möglich. Tastenschutzabdeckung. Hutschienenmontage. Geeignet für Lichtwellenleiter bis d=2.2 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker, 3 polig · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FX-501P

Hinweis:
Zulassungen: UL
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, FX-501P, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 180,89*
€ 7,90*
ab € 170,33*
€ 180,90*
Lager 102
Frei Haus
ab € 203,56*
€ 216,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
CN71C1
ab € 10,02*
Sonstiges
Panasonic
CN71C2
ab € 12,22*
Sonstiges
Panasonic
CN71C5
ab € 13,91*
Sonstiges
Panasonic
CN73C1
ab € 8,72*
Sonstiges
Panasonic
CN73C2
ab € 11,95*
Sonstiges
Panasonic
CN73C5
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.