Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic RXLS200 Triangulations-Lichttaster 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429210-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RXLS200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster panasonic
Triangulations-Lichttaster, Serie RXLS200

Triangulationssensor mit Hintergrundausblendung. Zuverlässige Objekterkennung, unabhängig von Form, Farbe und Helligkeit des Objekts. Unempfindlich bei Schmutz und Spritzwasser. Kurze Ansprechzeit mit 1ms. Robustes Zink-Druckgussgehäuse dicht nach IP67. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung. Zwei LED-Indikatoren für Stabilität und Ausgang. Hell-/Dunkelumschaltung. Fixierbare Bedienfeldabdeckung.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung und Detektion, Positionserkennung, Anwesenheit.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kabellänge: 3 m · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): RXLS200

Lieferumfang:
Montagewinkel mit Schrauben und Muttern,Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Panasonic, RXLS200, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 195,50*
€ 203,65*
Frei Haus
ab € 176,23*
€ 210,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.