Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic MQW20AR1224EMJ Triangulations-Lichttaster hellschaltend, dunkelschaltend 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429205-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MQW20AR1224EMJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
lichttaster panasonic
Lichttaster, Serie MQW

Doppel-Triangulations-Verfahren mit integriertem Verstärker
Sichere Objekterkennung unabhängig von Farbe, Form und Material
Hintergrundausblendung
Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit

Der Sensor mit integriertem Verstärker arbeitet nach dem Triangulations-Prinzip. Er ermöglicht die sichere Erkennung auch stark kontrastierender Objekte, unabhängig von Farbe, Form und Material des Messobjekts. Selbst bei starker Verschmutzung der Sensorlinse ist eine sichere Positionserkennung garantiert. Die Schutzart IP67 bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 2 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 12.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 cm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Triangulations-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): MQW20AR1224EMJ · Wellenlänge: 660 nm

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Panasonic, MQW20AR1224EMJ, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 300,17*
€ 315,30*
Frei Haus
ab € 256,68*
€ 325,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,17*
€ 357,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.