Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflektor RF Panasonic RF-420 Ausführung (allgemein) Reflektor (L x B x H) 69 x 51.5 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429186-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
RF-420
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Reflektor RF

Passender Reflektor für Reflexionslichtschranken der Serie CY100. Reflektierende Fläche 50 x 50 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 51.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): RF-420

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 2,64*
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 2,65*
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 2,98*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,55*
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
CY-191A-P-Y
ab € 31,49*
Zubehör
Panasonic
CY-191A-Y
ab € 31,43*
Zubehör
Panasonic
CY-191B-P-Y
ab € 31,70*
Zubehör
Panasonic
CY-191B-Y
ab € 31,53*
Zubehör
Panasonic
CY-192A-P-Y
ab € 23,57*
Zubehör
Panasonic
CY-192B-P-Y
ab € 23,04*
Zubehör
Panasonic
CY-192B-Y
ab € 23,97*
Zubehör
Panasonic
CY-192A-Z-Y
ab € 21,70*
Zubehör
Panasonic
CY-192B-Z-Y
ab € 21,35*
Zubehör
Panasonic
CY-192A-P-Z-Y
ab € 21,16*
Zubehör
Panasonic
CY-192B-P-Z-Y
ab € 20,77*
Zubehör
Panasonic
CY-191A-Z-Y
ab € 32,57*
Zubehör
Panasonic
CY-191A-P-Z-Y
ab € 32,47*
Zubehör
RS Pro
TM800
ab € 75,55*
Zubehör
Panasonic
CY-191B-Z-Y
ab € 33,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.