Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic PM-R64P Gabel-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429134-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-R64P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Gabel-Lichtschranke, Serie PM

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 5 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): PM-R64P · Weitere technische Daten: Gabelweite: 5 mm · Hell-EIN 20 µs/Dunkel-EIN 100 µs

Hinweis:
Passendes Anschlusskabel bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: gabellichtschranke 24v, gabel-lichtschranke, gabellichtschranke pnp, Panasonic, PM-R64P, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 15,46*
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 15,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 19,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
CN14AC1
ab € 4,05*
Sonstiges
Panasonic
CN14AC2
ab € 5,14*
Sonstiges
Panasonic
CN14AC3
ab € 6,32*
Sonstiges
Panasonic
CN14AC5
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.