Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsensor Panasonic LX101Z 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 35 x 24 x 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429115-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LX101Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Kontrast- und Farbsensor LX101

Ausgang mit Zeitfunktion (Anzugs- und Abfallverzögert)
Tastensperrfunktion
Hell/ Dunkel umschaltbar
Kurze Ansprechzeit von 45μs
Zustandsanzeige durch LED`s
Kompakte Bauform von nur 24 x 35 x 57 mm

Der Sensor LX101 ist ein kombinierter Farb- und Kontrastsensor. Zur hochpräzisen Farberkennung sowie Kontrasterfassung z. B. bei Druckmarken oder Etiketten. Einfaches Einlernen durch Teach-In (auch über externen Eingang). Schnelle und zuverlässige Erkennung durch 3 Sendelichtquellen (rot, grün, blau). Interne Verarbeitung durch 12-bit A/D Wandler. 4-stelliges LCD-Display zur Wert-Anzeige.
Anwendungen: Farberkennung, Markendetektion, Kontrasterfassung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Farbsensor · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): LX101Z · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: (Kontrastmodus) Max. 45µs, (Farbmodus) Max. 150µs · Tastweite: (±3 mm) 10 mm

Weitere Suchbegriffe: fotoschalter, Panasonic, LX101Z, Optosensor, lichtsensor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 326,52*
€ 5,90*
ab € 319,19*
€ 326,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 452,64*
€ 484,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,46*
€ 576,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSLX1
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.