Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CN14AC3 Anschlusskabel CN14AC3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429107-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
panasonic anschlussleitung
Panasonic CN14AC3 Anschlusskabel CN14AC3 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1 St.

Anschlusskabel, Serie CN14

Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Panasonic FX100 | Panasonic PM
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
CN14AC3
Ausführung (allgemein):
Anschlusskabel
Kabellänge (Details):
3 m
Typ:
CN14AC3
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Panasonic, CN14AC3, 810-3047, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 9,40*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,59*
€ 9,42*
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,73*
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 11,02*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.