Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EX-L291 Laser-Reflexions-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429086-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke panasonic
lichtschranke
Laser-Reflexions-Lichtschranke, Serie EX-L200

Hochgenaue Laserlichtschranke mit eingebautem Verstärker in kompakter Bauform.
Anwendung: Hochgenau, schnelle und sichere Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2 m · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 4 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): EX-L291

Hinweis:
Der sichtbare Strahl (Klasse 1) ist ungefährlich für das menschliche Auge, bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel (z.B. Lupe, Fernglas) gem. EN 60825-1. Zulassungen: FDA.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, EX-L291, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 252,61*
€ 265,02*
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 273,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,02*
€ 315,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.