Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EX-L211 Laser-Einweg-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429083-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-L211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Laser-Einweg-Lichtschranke, Serie EX-L200

Hochgenaue Laserlichtschranke mit eingebautem Verstärker in kompakter Bauform. Zuverlässige Erkennung schon von kleinsten Objekten. Durch das Laserprinzip ist eine konstante Strahlqualität über einen großen Messbereich sichergestellt. Unkomplizierte, schnelle Lichtschrankenausrichtung durch sichtbaren roten Laserstrahl auf der integrierten Zielfläche am Empfänger. Eingebaute Lochblende schützt vor Störlicht.
Anwendung: Hochgenaue, schnelle und sichere Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2 m · Laserklasse: 1 · Produktabmessung, Breite: 8.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Laser-Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): EX-L211

Hinweis:
Der sichtbare Strahl (Klasse 1) ist ungefährlich für das menschliche Auge, bei Betrachtung ohne optische Hilfsmittel (z.B. Lupe, Fernglas) gem. EN 60825-1. Zulassungen: FDA.
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke panasonic, Panasonic, EX-L211, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 270,78*
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 279,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.