Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, Serie CN7 Panasonic CN74C2 Ausführung (allgemein) Mainsteckkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429081-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN74C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
CN74C2
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Anschlusskabel, Serie CN7

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CN74C2

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 23,83*
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 23,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 25,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.