Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, Serie CN14 Panasonic CN14HC1 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429078-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN14HC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
CN14HC1
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Anschlusskabel, Serie CN14

Auf der einen Seite mit Stecker und auf der anderen Seite mit offenem Kabelende.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 1 m · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): CN14HC1

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 8,76*
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 9,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.