Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EX-11SA-PN Einweg-Lichtschranke Fronttyp hellschaltend 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429020-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11SA-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweg-Lichtschranke, Serie EX10 (S)

Einweglichtschranke in sehr flacher Bauform bei einer großen Reichweite. Zum Erkennen auch kleinster Objekte durch sehr kleinen Lichtfleck. Sehr kurze Ansprechzeit von 0.5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert Einstellung. Zweifarbige LED-Anzeige von Funktion und Stabilität. Eingesetzte Metallbuchsen in den beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Mit Interferenzschutz - eng aneinander liegende Montage somit möglich. Platzsparende Montage.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 5 ms · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2 m · Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser): 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 0.15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): EX-11SA-PN

Lieferumfang:
Befestigungsschrauben und Muttern

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke panasonic, Panasonic, EX-11SA-PN, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,87*
€ 73,58*
€ 5,90*
ab € 65,91*
€ 73,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 102,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.