Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EX11A Einweg-Lichtschranke Fronttyp hellschaltend 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429017-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweg-Lichtschranke, Serie EX10

Erkennung von kleinen Objekten wie z.B. Draht mit einem Durchmesser von 2 mm. Sehr flache Bauform, sehr kurze Ansprechzeit von 0,5 ms für schnelle Objekte. Rotlicht Sende-LED erleichtert Einstellung. Eingesetzte Metallbuchsen in beiden Montagebohrungen ermöglichen eine stabile Befestigung. Platzsparende Montage.
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausführung (Sensoren): Fronttyp · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 0.15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): EX11A

Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke panasonic, Panasonic, EX11A, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,43*
€ 71,51*
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 71,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 99,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.