Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CY-111VA Einweg-Lichtschranke hellschaltend 12 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429014-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-111VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Einweg-Lichtschranke, Serie CY100

Einweglichtschranke mit einer Reichweite von 15m. M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Zweifarbige LED-Anzeige von Betrieb und Ausgang. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.

Ausstattung:
Sendediode Infrarot-LED · Testeingang zur Funktionsprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2 m · Lichtaustritt: radial · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CY-111VA · Wellenlänge: 890 nm

Lieferumfang:
Sender,Empfänger,Anschlusskabel 2 m,2 Stück M18-Befestigungs-Muttern.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 75,70*
€ 4,00*
ab € 60,44*
€ 77,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MS-CY1-1
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.