Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic CX412Z Einweg-Lichtschranke hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429008-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX412Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweg-Lichtschranke, Serie CX400

Hell-Dunkel Umschaltung

Kurzschlussfeste Lichtschranke im Kunststoffgehäuse zur Personen-, Fahrzeug- und Objekterfassung sowie zur Positions- und Anwesenheitserkennung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Einweg-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): CX412Z

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,06*
€ 69,06*
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 69,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 95,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1681842
ab € 4,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1681855
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1681868
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1681897
ab € 6,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1683484
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1694172
ab € 9,88*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08061-0110150
ab € 5,33*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08061-6110150
ab € 5,08*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08061-6110300
ab € 5,71*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08101-2211000
ab € 12,03*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08101-6110300
ab € 5,46*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-08101-6310300
ab € 6,98*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40581-6210200
ab € 9,86*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-40621-6210200
ab € 10,11*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-88011-6110100
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.