Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 100 05057460001 Bit-Set 52teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428891-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057460001
EAN/GTIN:
     4013288179968
Suchbegriffe:
Innensechskant-Bit-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Phillips-Bit-Satz
Wera Kraftform Kompakt 100 05057460001 Bit-Set 52teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant BiTorsion

Kraftform Kompakt 100 Bit-Set 52tlg.

52teiliges Bit-Set in textiler Box mit 30 BiTorsion in den Ausführungen zähhart und extrahart. 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge besonders geeignet für den Einsatz in Schlagschraubern.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: BiTorsion · Form (Bits): F 6.3,D 6.3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: extra hart,zähhart · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 52teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Bit-Handhalter,Bithalter mit Schnellwechselfutter,BiTorsion Bits: Schlitz 5.5 x 0.8/5.5 x 1 mm,Kreuzschlitz Phillips 2 x PH 1/4 x PH 2/2 x PH 3,Kreuzschlitz 2 x PZ 1/4 x PZ 2/2 x PZ 3,Torx 2 x T 10/2 x T 15/3 x T 20/2 x T 25/2 x T 30/T 40,Impaktor-Bits: Kreuzschlitz 2 x PH 2/PH 3,Kreuzschlitz Pozidriv 2 x PZ 2/PZ 3,Torx T 25/T 30/T 40,Innen-Sechskant SW 4/5/6 mm,Winkelschlüssel SW 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
52teilig
Form (Bits):
F 6.3 | D 6.3
Bits-Besonderheiten:
BiTorsion
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
extra hart | zähhart
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
151
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 56,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,87*
€ 57,87*
2 Tage
154
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,56*
€ 60,43*
2 Tage
151
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 61,28*
Lager 102
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 95,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.