Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B25-SKL01999910 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 10 m x 25 mm Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428290-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-SKL01999910
EAN/GTIN:
     7640108885982
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B25-SKL01999910 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haftteil (L x B) 10 m x 25 mm Schwarz 10 m

Klettband selbstklebend Spenderbox

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt · Klett-Technologie: Haftteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haftteil
Herst.-Teilenr.:
B25-SKL01999910
Typ (Hersteller-Typ):
B25-SKL01999910
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, B25-SKL01999910, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 34,34*
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 34,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,91*
€ 40,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.