Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B10-STD-HL999925 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 50 m x 10 mm Schwarz 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1428223-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B10-STD-HL999925
EAN/GTIN:
     7640108886446
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® B10-STD-HL999925 Klettband zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 50 m x 10 mm Schwarz 50 m

Klettband Spenderbox

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schliessen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
FASTECH®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
B10-STD-HL999925
Typ (Hersteller-Typ):
B10-STD-HL999925
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, B10-STD-HL999925, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 72,62*
€ 4,00*
ab € 50,23*
€ 72,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,92*
€ 82,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,85*
€ 73,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1268* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.