Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1427853-BP Herst.-Nr.: 600636 EAN/GTIN: 7613329007945 |
| |
|
|  |  |
 | Wenger Notebook Rucksack Transit Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Schwarz
Wenger Transit Notebook Rucksack Passend für maximal: 39,6 cm (15,6")
Gepolstertes Fach für einen 16" / 41 cm Laptop und ein zusätzliches 10" / 25 cm Tablet / eReader-Fach Stabilisierungsplattform CaseBase für einen stabilen und sicheren Stand des Rucksacks Atmungsaktive Rückenpolsterung, damit der Träger nicht ins Schwitzen kommt Trolleyaufstecksystem zum komfortablen Reisen mit Gepäck auf Rollen Volumen: 26 Liter
Robuste und praktische Laptop-Rucksäcke der Marke Swissgear/Wenger. Diese Notebook-Rucksäcke bieten höchsten Tragekomfort, raffinierte Details, jede Menge Platz und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell gepolsterte Sicherheitsfächer schützen empfindliche Notebooks von 14 bis 17 Zoll vor Erschütterung und Stößen. In zahlreichen Fächern lassen sich neben dem Notebook, umfangreiches Zubehör und selbst große Aktenordner bequem unterbringen. Für Extrakomfort sorgen raffinierte Details, wie z.B. spezielle Fächer für MP3-Player, integrierte Getränkekühler und Organizer für Handy, Stifte und mehr. Ganz gleich, ob zum nächsten Businesstrip oder Großstadtabenteuer, mit diesen Rucksäcken machen Sie immer eine gute Figur.
Technische Daten: Gewicht: 1.15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 39,6 cm (15,6"),24,6 cm (9,7") · Produktabmessung, Breite: 33 cm · Produktabmessung, Höhe: 46 cm · Produktabmessung, Tiefe: 25 cm · Taschen-Ausführung: Rucksack
Lieferumfang: Wenger Transit Notebook Rucksack für Notebooks bis 41 cm (16") Schwarz
Weitere Informationen:  |  | Taschen-Ausführung: | Rucksack | Abmessungen: | (B x H x T) 33 x 46 x 25 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 25 cm | Produktabmessung, Höhe: | 46 cm | Produktabmessung, Breite: | 33 cm | Passend für (Notebook-Displaygrößen): | 39,6 cm (15,6") | 24,6 cm (9,7") | Material: | Polyester | Gewicht: | 1.15 kg | Produkt-Art: | Notebook Rucksack |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, 07613329007945, 7613329007945, Wenger, 600636, Transit |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 34,81* | € 45,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,11* | € 46,24* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 37,89* | € 49,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,93* | € 49,79* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,55* | € 58,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|