Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rocol RS56012 RS56012 Markierungsklebeband EasyTape™ Rot (L x B) 33 m x 75 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     102-1427087-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56012
EAN/GTIN:
     4024213560126
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Markierungsband

Rot
(L x B) 33 m x 75 mm


ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

Technische Daten:
Farbe: Rot · Inhalt: 33 m · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): PVC · Materialstärke: 0.15 mm · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): EasyTape™ · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): RS56012

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Rocol
Farbe:
rot
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
EasyTape™
Typ (Hersteller-Typ):
RS56012
Material (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 12,96*
€ 13,93*
pro Rolle
€ 5,20*
ab € 11,88*
€ 13,96*
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 13,17*
€ 14,25*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 14,45*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 26,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
RS56000
ab € 8,61*
Ähnlich
Rocol
RS56001
ab € 8,44*
Ähnlich
Rocol
RS56002
ab € 8,75*
Ähnlich
Rocol
RS56003
ab € 8,63*
Ähnlich
Rocol
RS56004
ab € 8,58*
Ähnlich
Rocol
RS56005
ab € 11,32*
Ähnlich
Rocol
RS56006
ab € 11,00667*
Ähnlich
Rocol
RS56010
ab € 11,89*
Ähnlich
Rocol
RS56011
ab € 11,84*
Ähnlich
Rocol
RS56013
ab € 11,76*
Ähnlich
Rocol
RS56014
ab € 12,35*
Ähnlich
Rocol
RS56015
ab € 15,84*
Ähnlich
Rocol
RS56016
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.