Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rocol RS56015 RS56015 Markierungsklebeband EasyTape™ Schwarz, Gelb (L x B) 33 m x 75 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     102-1427048-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56015
EAN/GTIN:
     4024213560157
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Markierungsband

Schwarz,Gelb
(L x B) 33 m x 75 mm


ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Gelb · Inhalt: 33 m · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): PVC · Materialstärke: 0.15 mm · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): EasyTape™ · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): RS56015

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Rocol
Farbe:
schwarz | gelb
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
EasyTape™
Typ (Hersteller-Typ):
RS56015
Material (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 16,74*
€ 18,62*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 18,67*
pro Rolle
€ 5,20*
ab € 15,81*
€ 18,72*
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 19,17*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,08*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 21,29*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,28*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 9,13*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 7,00*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 13,22*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,61*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,24*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,43*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 6,99*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,99*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 9,15*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 7,18*
Zubehör
SETON
Y2658213
ab € 10,93*
Zubehör
Brady
Y151065
ab € 9,48*
Zubehör
SETON
Y2658079
ab € 7,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.