Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS56003 RS56003 Markierungsklebeband EasyTape™ Blau (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491483_01_nw_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9190491483_01_nw_all.jpg
Artikel-Nr.:
     102-1427044-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56003
EAN/GTIN:
     4024213560034
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Rocol RS56003 RS56003 Markierungsklebeband EasyTape™ Blau (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.

Markierungsband

Blau
(L x B) 33 m x 50 mm


ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): PVC · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): EasyTape™ · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Rocol
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
EasyTape™
Typ (Hersteller-Typ):
RS56003
Material (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 9,99*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,03*
2 Tage
184
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 10,50*
2 Tage
184
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 10,52*
Lager 102
21
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 18,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,95*
€ 22,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 199,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.