Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rocol RS56000 RS56000 Markierungsklebeband EasyTape™ Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 33 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     102-1427038-BP
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     RS56000
EAN/GTIN:
     4024213560003
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Markierungsband

Weiß
(L x B) 33 m x 50 mm


ROCOL EasyTape™ selbstklebende Markierungsbänder ist für eine leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich). Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden. Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc.

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 33 m · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): PVC · Materialstärke: 0.15 mm · Produkt-Art: Markierungsklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): EasyTape™ · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): RS56000

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Rocol
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
EasyTape™
Typ (Hersteller-Typ):
RS56000
Material (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 9,26*
€ 10,01*
1
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 10,03*
1
€ 5,20*
ab € 8,61*
€ 10,05*
1
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 10,28*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,33*
€ 15,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,64*
€ 18,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,63*
€ 18,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,51*
€ 16,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,79*
€ 16,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,33*
€ 15,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 209,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.