Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Mundstücke f. Alcotest 3820 5er-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426988-BP
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     100063
EAN/GTIN:
     4026056016204
Suchbegriffe:
Atemalkoholmessgerät Mundstücke
atemalkoholmessgerät mundstücke drä...
atemalkoholmessgerät mundstücke
Dräger Mundstücke Weiß

Mundstücke für Dräger Alcotest 3820 & Alcotest 4000

5er-Pack
Einzeln verpackt
Kontur für intuitiv korrektes Aufsetzen
Nicht verschließbare Luftausgang

Das intuitiv aufsetzbare Mundstück wird durch eine Kappe geschützt. Für jede Testperson ist ein neues Mundstück zu verwenden. Als Zubehör sind zusätzliche Mundstücke verfügbar. Durch die Luftkanalführung wird ausgeatmete Luft über das Gerät geleitet und lediglich eine kleine Probe zur Auswertung daraus entzogen. Damit ist gewährleistet, dass es keine Anreicherung von Alkohol im Gerät gibt und alle Messungen präzise und verlässlich bleiben. Das gleiche Verfahren, das auch bei der Polizei zum Einsatz kommt.

Ausstattung:
Jedes Mundstück einzeln verpackt · Die Kontur des Mundstückes ermöglicht intuitiv korrektes Aufsetzen · Nicht verschließbare Luftausgang verhindert Manipulationsmöglichkeiten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Hinweis:
Mundstücke sind immer nur für die einmalige Nutzung gedacht. Das heißt: Pro Person und Test sollte immer ein neues Mundstück verwendet werden. Warum? Einerseits aus hygienischen Gründen und andererseits um fehlerhafte Messungen zu vermeiden, die durch möglichen Restalkohol in einem bereits benutzten Mundstück entstehen können.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 25 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Dräger
Produkt-Art:
Mundstücke
Weitere Suchbegriffe: 2050003907385, Dräger, 100063, alcomat, alktester
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 11,06*
€ 15,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 11,60*
€ 16,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 18,58*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.