Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 115 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426782-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044104
EAN/GTIN:
     4014651441040
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Grafikdisplay
Graphische Displays
Isolationsmessgerät
Benning IT 115 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100,0105

TRUE RMS Installationsprüfgerät BENNING IT 115

Prüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0100/0105 und IEC 60364

BENNING IT 115 TRUE RMS Installationsprüfgerät - Top in Preis und Leistung. Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung gemäß DIN VDE 0100-600 oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung gemäß DIN VDE 0105-100 können mit dem BENNING IT 115 einfach und rationell durchgeführt werden. Die Messfunktionen sind übersichtlich angeordnet und über Drehschalter anwählbar. Neben der Prüfung von FI-/ RCD-Schutzschalter Typ AC, A und F mit Anzeige der Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampenverfahren), ermöglicht das Prüfgerät die Messung von Niederohm-/ Isolationswiderstand, Leitungsimpedanz mit Spannungsfall, Schleifenimpedanz (mit/ ohne RCD-Auslösung), als auch die Messung von Drehfeld, Spannung und Frequenz. Das Messergebnis ist mit eindeutiger Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/ rote LED am Prüfgerät sichtbar. Auf dem großen Display (beleuchtet) werden das Messergebnis und die Prüfparameter angezeigt. Eine Gut/Schlecht-Anzeige wird zudem über grüne/rote LED-Reihen am Prüfgerät angezeigt. Über das Grafikdisplay kann die Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm ausgewählt werden. Die Stromversorgung erfolgt über 6 Stück NiMH-AA-Akkus, die direkt im Prüfgerät geladen werden können. Die Lieferung erfolgt inklusive gepolsterter Schutztasche mit Umhängegurt, Prüfleitung für Schutzkontaktsteckdose, universeller 3-Leiter Prüfleitung, Prüfspitzen-/ Krokodilklemmensatz, Ladegerät, 6 AA-Akkus.

Ausstattung:
Prüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0100/0105 und IEC 60364 · Einfache Bedienung für rationelle Prüfungen · Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm · Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung · Stromversorgung über 6 Stück NiMH-AA-Akkus · Akkuladefunktion im Gerät integriert · Alle Messfunktionen direkt über Drehschalter abwählbar · Messergebnis mit eindeutiger Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN IEC 60364 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 1.5 kg · Messbereich (VDE): Leitungsimpedanz,Schleifenimpedanz,Isolationswiderstand,Schutzleiterwiderstand,Spannung,Strom,Widerstand,Frequenz · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben · VDE-Norm: 0100,0105 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · Weitere technische Daten: Grafikdisplay (beleuchtet) · Messbereich Niederohmwiderstand: 0,01 Ω - 2000 Ω · Prüfstrom: 200 mA · Prüfspannung: 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V · Messbereich Leitungsimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ · Messbereich Schleifenimpedanz: 0,01 Ω - 10 kΩ · Kurzschlussstrom: 0,01 A - 200 kA · FI-Prüfung (RCD): Typ AC, A, F · Messbereich Spannung: 1 V - 550 V (TRUE RMS) · Messbereich Frequenz: 0 Hz - 500 Hz (TRUE RMS) · Erdung (optional über Erdungsset) · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
1 x Gepolsterte Tragetasche,1 x Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker,1 x Universelle 3-Leiter-Prüfleitung (schwarz, blau, grün),1 x Prüfspitzensatz (schwarz, blau, grün),1 x Krokodilklemmensatz (schwarz, blau, grün),1 x Trageriemen,6 x NiMH-Akkus, Größe AA,1 x Ladegerät,1 x CD-Rom mit Bedienungsanleitung und Kurzanleitung im PDF-Format,1 x Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 103 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
ISO
Display-Art:
digital (LCD)
Messbereich (VDE):
Leitungsimpedanz | Schleifenimpedanz | Isolationswiderstand | Schutzleiterwiderstand | Spannung | Strom | Widerstand | Frequenz
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
IT 115
Spannungs-Versorgung (Details):
6 NiMH-Akkus (AA)
Gewicht:
1.5 kg
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100 | 0105
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 717,96*
€ 785,66*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 725,34*
€ 785,67*
1
€ 4,90*
ab € 727,87*
€ 788,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 728,38*
€ 793,38*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 837,55*
€ 914,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,06*
€ 1.087,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,33*
€ 1.048,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,55*
€ 996,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044113
ab € 101,60*
Zubehör
Benning
044155
ab € 169,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.