Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning PROFIPOL+ Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600 V, CAT II 690 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426781-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020023
EAN/GTIN:
     4014651200234
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Benning PROFIPOL+ Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600 V,CAT II 690 V LED

Spannungs- und Durchgangsprüfer PROFIPOL+

Schlanke und kompakte Bauform
Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung
Schutzart IP 54 (staub-/spritzwassergeschützt)
Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung
Anzeigestufen von 12 V - 690 V AC/DC voll

PROFIPOL+, ein Plus an Funktionen. Der Spannungs- und Durchgangsprüfer hat seine schlanke und kompakte Bauform beibehalten. Das schlagfeste und robuste Gehäuse entspricht der Schutzart IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt). Durch die Prüfgriffarretierung ist eine Einhandbedienung an Steckdosen und eine sichere Aufbewahrung möglich. Spannungen werden von 12 V bis 690 V über leuchtstarke LEDs angezeigt. Die Spannungsanzeige ist voll funktionsfähig auch bei leeren oder entnommenen Batterien. Die Durchgangsprüfung erfolgt über einen lautstarken Summer und einer gelben LED. Neben der einpoligen Außenleiterprüfung (Phase) und Polaritätsprüfung bietet der PROFIPOL+ einen berührungslosen Kabelbruchdetektor. Der PROFIPOL+ ist geeignet für Einsätze in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service.

Ausstattung:
Schlanke und kompakte Bauform · Schlagfeste und robuste Gehäuseausführung · Schutzart IP 54 (staub-/spritzwassergeschützt) · Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung · Spannungs-Anzeigestufen voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien · Berührungsloser Kabelbruchdetektor (gelbe LED)

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Frequenz (max.): 500 Hz · Frequenz (min.): 0 Hz · Gewicht: 200 g · Messbereich V/AC max.: 690 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 690 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT II 690 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Arbeitstemperatur: -15 °C bis +55 °C · Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · Stromaufnahme: < 6.0 mA. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 60 x 207 mm
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Frequenz (max.):
500 Hz
Frequenz-Bereich:
0 Hz - 500 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 690 V
Messbereich V/DC:
12 bis 690 V
Marke:
Benning
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT II 690 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
PROFIPOL+
Frequenz (min.):
0 Hz
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Gewicht:
200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, 4014651200234, Benning, 020023, PROFIPOL+, spannungstester
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,81*
€ 39,47*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 39,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,49*
€ 39,54*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 40,28*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 48,15*
€ 56,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.