Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 626721000 Bit-Set 29teilig Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz Phillips, Schlitz, Inn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426562-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626721000
EAN/GTIN:
     4007430302205
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Metabo 626721000 Bit-Set 29teilig Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX) inkl. LED Mini-Taschenlampe

Bit-Set 29tlg. inkl. LED Mini-Taschenlampe

Bits mit Farbcodierung
S2-Stahl
Inkl. LED Mini-Taschenlampe

Ausstattung:
Mit Farbcodierung · S2-Stahl · Inkl. LED Mini-Taschenlampe (100 Lumen Leuchtkraft, Leuchtdauer ca 180 Min.).

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: inkl. LED Mini-Taschenlampe · Form (Bits): E 6.3,C 6.3 · Material: S2-Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 29teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
Bits, L=25 mm: · Schlitz 3/5 mm · Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm · Sechsrund T 10/15/20/25/30/40 · Kreuzschlitz-Phillips PH 1/PH 2/PH 2/PH 3 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 1/PZ 2/PZ 2/PZ 3 · Bits, L=50 mm: · Schlitz 4.5 mm · Kreuzschlitz-Phillips PH 2 · Kreuzschlitz-Pozidriv PZ 2 · Innen-Sechskant SW 4 mm · Sechsrund T 20/25 · Adapter · Magnetischer Schnellwechselbithalter · LED Mini-Taschenlampe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Metabo
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
29teilig
Form (Bits):
E 6.3 | C 6.3
Bits-Besonderheiten:
inkl. LED Mini-Taschenlampe
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips | Schlitz | Innen-Sechskant | Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
S2-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 19,75*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 14,61*
€ 19,76*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,84*
€ 19,94*
1
€ 5,46*
ab € 14,98*
€ 20,18*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.