Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz
Renkforce RF-4279524 Kabeladapter USB Type-C USB Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1426508-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4279524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Nutzen Sie was Sie schon haben
Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Festplatten-Dockingstations oder auch Smartphones und USB-Sticks mit USB-A-Stecker anzuschließen. Somit haben Sie Ihre Geräte im Handumdrehen für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Direkter Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets
Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus. Mit diesem USB Type-C™-OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB Type-C™-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

Auch für UMTS-Sticks geeignet
Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,79*
Lager 102
1129
1
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,81*
8 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.