Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] rf-usba-10 mit OTG-Funktion, vergoldete Steckkontak


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426508-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4279524
EAN/GTIN:
     4016139070780
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] rf-usba-10 mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte

Renkforce USB 2.0 Adapter USB Type-C™ Stecker/A-Buchse mit OTG-Funktion

Wandelt einen USB-A-Stecker in einen USB Type-C™ Stecker um
Nutzen Sie Ihre alten Peripherie-Geräte am PC/Notebook weiter
Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet
OTG Funktion - direkte Datenübertragung ohne Computer
Vergoldete Kontakte

Nutzen Sie was Sie schon haben
Neuere PCs und Notebooks nutzen den USB Type-C™-Anschluss zur Übertragung von Daten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihre Peripherie-Geräte wie USB-Hubs, Festplatten-Dockingstations oder auch Smartphones und USB-Sticks mit USB-A-Stecker anzuschließen. Somit haben Sie Ihre Geräte im Handumdrehen für die Zukunft gerüstet. Das schont Umwelt und den Geldbeutel.

Direkter Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets
Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus. Mit diesem USB Type-C™-OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB Type-C™-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

Auch für UMTS-Sticks geeignet
Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Systemvoraussetzungen:
Smartphone, Tablet mit Android 4.0 und höher,Smartphone, Tablet mit Windows®-OS

Hinweis:
Samsung unterstützt grundsätzlich die OTG-Dateimanager-Funktion, sollte Ihr Hersteller das nicht können, gibt es viele Apps, wie z.B. für Nexus die „Nexus Media Importer-App“.
Bei manchen Smartphone Herstellern ist die Kompatibilität eingeschränkt, hier hilft ggf. die Umstellung in den Android-Einstellungen Menüpunkt "Speicher" von MTP auf PTP oder umgekehert.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion | vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04016139070780, 4016139070780, Renkforce, RF-4279524, rf-usba-10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,85*
Lager 102
1634
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,87*
8
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 8,67*
9 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 11,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.