Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 136300 Automatikladegerät 12 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425927-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     136300
EAN/GTIN:
     4003342174381
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dino KRAFTPAKET 136300 Automatikladegerät 12 V 5 A

Batterieladegerät mit Erhaltungsladung

Puls-Ladung
Wiederbelebung entladener Batterien
Batterie-Refreshfunktion
4 Ladeprogramme
Erhaltungsladung bis 200Ah
Geeignet für Dauerladung

Nur den Ladevorgang durch Drücken der „Mode“ Taste wählen und das mikroprozessorgesteuerte Gerät erledigt alles vollautomatisch, von der Wiederbelebung leerer, bis zum Abschluß des Ladezyklus und zur Erhaltungsladung voller Batterien. Mit dem Dino KRAFTPAKET können Batterien auch direkt im Fahrzeug aufgeladen werden. Kein aufwendiger Ausbau der Fahrzeugbatterien notwendig. Das Dino Kraftpaket ist geeignet für alle gängigen 12V-Bleisäurebatterien (Normal,Start/Stopp,AGM,Gel,CaCa,Wartungsfrei,Offen). Empfohlene Batteriekapazitäten: 10Ah bis 120 Ah. Erhaltungsladung bis 200 Ah. Vier Ladeprogramme stehen zur Auswahl (Auto,Motorrad,Frost,AGM). Das Dino Batterieladegerät hat drei spezielle Lademodi. Der Refresh-Modus verlängert die Leistungsfähigkeit und Lebenszeit der Fahrzeugbatterie. Mit dem Frost-Modus wird der Ladevorgang den tiefen Temperaturen angepasst. Der AGM-Modus passt den Ladevorgang speziell für AGM-Batterien an. Die vollautomatische Ladung erfolgt in acht Ladeschritten. (1. Aufbrechen der Sulphatierung, 2. Soft-Start, 3. Ladevorgang bis 80%, 4. Ladevorgang bis 95%, 5. Kapazitätstest, 6. Refresh 100%, 7. Erhaltungsladung 100%, 8. Pulsladung 95-100%). Zwei Kabel mit Schnellverbindern (Dauerladekabel & Ladekabel mit Zangen) liegen dem strahlwassergeschützten und staubdichten Gerät bei.

Ausstattung:
Mikroprozessorgesteuert · Absorption 14.4V, 14.7V, 15.8V · Erhaltungsladung bis 200 Ah · 1.55 m Dauerladekabel · 1.55 m Zangenkabel · 1.5 m Netzkabel · Kabel mit Schnellverbindern · Schutzklasse IP65 · 8-Ladeschritte für ein langes Batterieleben · Puls-Ladung für maximale Batterielebensdauer · Wiederbelebung tief entladener Fahrzeugbatterien · Batterie-Refreshfunktion · 4 Ladeprogramme · Aufbrechen der Sulphatierung · Soft-Start-Funktion · Batterie-Kapazitätztest · Verpolungs-, Überlast-, Überhitzungs-, Kurzschlußschutz · Geeignet für Dauerladung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 10 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Vlies · Gewicht: 500 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren,Ladungserhaltung,verschiedene Ladeprogramme,Ladeüberwachung,Akkutest · Ladefunktion (Akku): 8stufig · Ladestrom bei 12V: 5 A · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Rückstrom max.: 5 mA · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 75 x 50 mm
Rückstrom max.:
5 mA
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren | Ladungserhaltung | verschiedene Ladeprogramme | Ladeüberwachung | Akkutest
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
10 Ah
Ladefunktion (Akku):
8stufig
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04003342174381, 4003342174381, Dino KRAFTPAKET, 136300, Akku-Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,79*
€ 58,05*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 42,51*
€ 58,06*
14 Tage
18
€ 6,99*
ab € 50,08*
€ 66,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.