Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama TRAVELLER PREMIUM 144 BALL Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=34 - 144 cm Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425606-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004266
EAN/GTIN:
     4007249042668
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
Dreibeinstativ "Traveller Premium 144 Ball"

- Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
- 3D-Kugelkopf mit Panoramafunktion ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat
- Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
- Retrostellung ermöglicht Makroaufnahmen in Bodennähe
- Inbussschraube sichert den Kugelkopf an der Mittelsäule
- Gummifüße für sicheren Stand
- extrem leichte und stabile Aluminium-Konstruktion
- geringes Packmaß von 34,5 cm durch umklappbare Stativbeine
- im Stativkopf integrierte Nivellier-Libelle
- Schnellwechselplatte mit Gummiauflage
- zweifach ausfahrbare Mittelsäule mit Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände
- Stativbeine sind stufenweise spreizbar (3-fach)
- rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen für Einsatz bei jedem Wetter
- funktionelle Schraubklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position
- Ersatzkupplungsplatte Art.-Nr. 00004243

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 144 cm · Arbeitshöhe (min.): 34 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1210 g · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Lieferumfang:
Dreibeinstativ "Traveller Premium 144 Ball",Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
144 cm
Arbeitshöhe (min.):
34 cm
Gewicht:
1210 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007249042668, Hama, 00004266, TRAVELLER PREMIUM 144 BALL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 88,53*
€ 92,56*
€ 3,50*
ab € 109,80*
€ 113,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 113,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 131,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,93*
€ 128,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004243
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.