Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama TRAVELLER 150 PREMIUM DUO Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=38 - 150 cm Schwarz Kugelkopf, inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425605-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004265
EAN/GTIN:
     4007249042651
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
Dreibeinstativ "Traveller 150 Premium Duo"

3D-Kugelkopf mit Panoramafunktion
Schnellwechselplatte
Retrostellung
Mit Spikes
Integriertes Einbeinstativ

Anspruchsvoll Fotografieren auf Reisen muss nicht sperrig sein, denn dafür gibt es das Traveller - ein Reise-Dreibeinstativ das dem Platz - wie auch dem professionellen Anspruch gerecht wird. Leicht, kompakt und perfekt für Gelände, Wind, Wetter und unterschiedliche Motive ausgerüstet.

Ausstattung:
Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras · 3D-Kugelkopf mit Panoramafunktion ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat · Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera · Retrostellung ermöglicht Makroaufnahmen in Bodennähe · Spikes an den Stativfüßen sorgen für besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergründen · herausnehmbare Mittelsäule in Verbindung mit Beinsegment zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ · Inbussschraube sichert den Kugelkopf an der Mittelsäule · Gummifüße für sicheren Stand · extrem leichte und stabile Aluminium-Konstruktion · geringes Packmaß von 38,5 cm durch umgeklappte Stativbeine · im Stativkopf integrierte Nivellier-Libelle · Schnellwechselplatte mit Gummiauflage · ausfahrbare Mittelsäule mit Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände · Stativbeine sind stufenweise spreizbar (3-fach) · rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen für Einsatz bei jedem Wetter · funktionelle Schraubklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position · Einbeinstativ min. Höhe 69 cm/max. Höhe 156 cm.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 150 cm · Arbeitshöhe (min.): 38 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1530 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,inkl. Tasche

Lieferumfang:
Stativ "Traveller 150 Premium Duo",Spikes,Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf | inkl. Tasche
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Arbeitshöhe (min.):
38 cm
Gewicht:
1530 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007249042651, Hama, 00004265, TRAVELLER 150 PREMIUM DUO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 159,33*
€ 163,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 188,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 218,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 214,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,35*
€ 212,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00004246
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.