Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Ethernet-Adapter Altera PL-USB2-BLASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425558-BP
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     PL-USB2-BLASTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter
USB-Blaster™ II Download Kabel

Das USB-Blaster™ Download-Kabel bildet die Schnittstelle zwischen einem USB-Anschluss an einem Host-Computer mit einem Altera FPGA auf einer Leiterplatte. Das Kabel sendet Konfigurationsdaten vom PC auf einem Standard-10-Pin-Header der mit dem FPGA verbunden ist. Sie können das USB-Blaster-Kabel verwenden, um iterativ Konfigurationsdaten in einem System herunterladen während des Prototypen oder um Daten in das System während der Produktion zu programmieren.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (max.): 200 mA · Betriebsspannung (Bereich): 1.43 - 5.25 V · Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 1.43 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): USB-Ethernet-Adapter · Hersteller: Altera · Produktabmessung, Breite: 41.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): USB-Blaster™ · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 1.5 V · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): PL-USB2-BLASTER

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Altera, PL-USB2-BLASTER, 544-3170-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 290,79*
Frei Haus
ab € 259,92*
€ 299,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.