Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 99.601.0028.0 3fach Steckdosen-Modul ohne Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425310-BP
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.601.0028.0
EAN/GTIN:
     4015573707337
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Wieland 99.601.0028.0 3fach Steckdosen-Modul ohne Schalter Schwarz

Steckdosenleiste WSDL 1-3 SW

Schutzkontaktsteckdosenleiste 3fach, schwarz GST18/3 durchverdrahtet; mit Verriegelung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18 Buchse Wieland · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): GST18 Stecker Wieland,Schutzkontakt-Kupplung · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
GST18 Buchse Wieland
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
GST18 Stecker Wieland | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Wieland
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Steckdosen-Modul ohne Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 19,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,26*
€ 24,74*
1
€ 5,46*
ab € 20,37*
€ 27,44*
1
€ 4,00*
ab € 20,30*
€ 27,44*
Lager 102
232
1
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.