Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power integrations LNK304GN-TL PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung, Wandlerverstärker, Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425051-BP
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK304GN-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
SMD-Schalter
SMD-Switch
power integrations LNK304GN-TL PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Halterung,Wandlerverstärker,Flyback SMD-8B

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Nicht isoliert · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +150 °C · Betriebszyklus: 69 % · Durchschlagspannung: 700 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,offene Schleife,Übertemperatur,Kurzschluss · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-8B · Hersteller: power integrations · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWI · Interne(r) Schalter: Ja · Leistung: 50 mW,7 mW,80 mW,12 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter · Schaltfrequenzbereich (num.): 66 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): LinkSwitch®-TN · Topologie: Halterung,Wandlerverstärker,Flyback · Typ (Hersteller-Typ): LNK304GN-TL

Weitere Informationen:
Hersteller:
power integrations
Durchschlagspannung:
700 V
Marke:
power integrations
Fehlerschutz:
Strombegrenzung | offene Schleife | Übertemperatur | Kurzschluss
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Gehäuseart (Halbleiter):
SMD-8B
Interne(r) Schalter:
Ja
Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter):
LinkSwitch®-TN
Topologie:
Halterung | Wandlerverstärker | Flyback
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
PWI
Typ (Hersteller-Typ):
LNK304GN-TL
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebszyklus:
69 %
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+150 °C
Schaltfrequenzbereich (num.):
66 kHz
Leistung:
50 mW | 7 mW | 80 mW | 12 mW
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler|ツ| Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, power integrations, LNK304GN-TL, 596-1022-1-ND, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9307
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,498*
€ 1,288*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,29*
Lager 102
579
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,23*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,29*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.