Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radon-Messgerät Airthings Corentium Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425049-BP
Hersteller:
     Airthings
Herst.-Nr.:
     Corentium Home
EAN/GTIN:
     7090031102227
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Radonmessgerät Canary

Rn-Aktivitätskonzentration in der Raumluft
Passive Diffusionskammer / Alpha Spektrometrie
Anzeige 7 Tage- oder Langzeitmittelwert

Mit Canary können Sie die Tages- und Wochen-Durchschnittswerte ablesen und den kumulativen Wert für das letzte Jahr. Das batteriebetriebene Gerät kann leicht an jeder Stelle eines Gebäudes angebracht werden, weshalb man sich schnell einen Überblick über die Radonkonzentrationen im eigenen Haus, an der Arbeitsstelle, in einer Schule oder einem Kindergarten verschaffen kann.
Liegt der Radon-Wert über dem Eingreifrichtwert, so können die Auswirkungen einfacher Eindämmungsmaßnahmen leicht verfolgt werden, bevor eventuelle tiefgreifendere (durch Fachpersonal vorzunehmende) Maßnahmen zu erwägen sind.

Technische Daten:
Genauigkeit: 10 % · Gewicht: 130 g · Produkt-Art: Radon-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 69 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 22.5 mm · Weitere technische Daten: Messbereich 5 - 9999 Bq/m³ · Messintervall 80 min. · Betriebsbedingungen: 5 - 40 °C, 10 - 80 % rel. Luftfeuchte · Leistungsaufnahme <250 µW · Spannungsversorgung: 3 Micro-Batterien (AAA)

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
22.5 mm
Produktabmessung, Breite:
69 mm
1c. Marke:
Airthings
Genauigkeit:
10 %
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Radon-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku, 021005072861, Airthings, Corentium Home, canary
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 149,12*
€ 161,24*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,17*
€ 163,53*
Frei Haus
ab € 171,97*
€ 186,91*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 199,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.