Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallsensor AH3144EUA 4.5 - 24 V/DC Messbereich: +0.005 - +0.022 T TO-92 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424999-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1424999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424999
AH3144EUA
hallsensor
hall-sensor
Halleffektsensor AH

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Messbereich: +0.005 - +0.022 T · Messbereich (max.): +0.022 T · Messbereich (min.): +0.005 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): AH3144EUA · Weitere technische Daten: Ausführung: unipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.