Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallsensor WG113A Messbereich: +0.0025 - +0.015 T Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424997-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1424997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424997
WG113A
hallsensor
hall-sensor
Hallsensor WG Zero Power Consumption

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Bauart (Sensoren): THT · Messbereich: +0.0025 - +0.015 T · Messbereich (max.): +0.015 T · Messbereich (min.): +0.0025 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): WG113A · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.