Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallsensor WG315 Messbereich: +0.003 - +0.012 T Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424996-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1424996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424996
WG315
hallsensor
hall-sensor
Hallsensor WG Zero Power Consumption

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Bauart (Sensoren): THT · Messbereich: +0.003 - +0.012 T · Messbereich (max.): +0.012 T · Messbereich (min.): +0.003 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WG315 · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.