Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallsensor WG112 Messbereich: +0.003 - +0.012 T Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424993-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1424993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424993
WG112
hallsensor
hall-sensor
Hallsensor WG Zero Power Consumption

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Print · Bauart (Sensoren): THT · Messbereich: +0.003 - +0.012 T · Messbereich (max.): +0.012 T · Messbereich (min.): +0.003 T · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Hallsensor · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WG112 · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.