Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallsensor AH3041UA 4.5 - 24 V/DC Messbereich: -0.006 - +0.006 T TO-92 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424990-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1424990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1424990
AH3041UA
hallsensor
hall-sensor
Halleffektsensor AH

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Messbereich: -0.006 - +0.006 T · Messbereich (max.): +0.006 T · Messbereich (min.): -0.006 T · Produkt-Art: Hallsensor · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): AH3041UA · Weitere technische Daten: Ausführung: bipolar

Weitere Suchbegriffe: hall sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.