Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tempmate 200100 M1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70 °C PDF Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1424836-BP
Hersteller:
     tempmate
Herst.-Nr.:
     200100
EAN/GTIN:
     4016139069494
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
temperaturlogger
tempmate 200100 M1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis +70 °C PDF Funktion

Temperatur-Datenlogger tempmate-M1

Kompakte Größe und einfache Handhabung
Integrierte USB-Schnittstelle
Individuell durch Software und PC konfigurierbar (Software kostenlos downloadbar)
Mehrere Alarmgrenzwerte einstellbar (3 x High, 2 x Low)
Markierungsfunktion
Mehrfachaufzeichnung mit temporären PDF
Automatische PDF-Berichterstellung
Multifunktions LCD
MKT-Wert wird automatisch berechnet
Kompatibel mit der tempbase Management-Software und Cloud
Nachjustierung des Sensors jederzeit über die Software möglich
EN12830 und GDP konform
Batterie Kundenseitig wechselbar
Kalibrierzertifikat als PDF auf dem Logger gespeichert
IP67 Schutzklasse

tempmate-M1, unser bester Datenlogger für die Temperaturaufzeichnung mit internem oder externem Temperaturfühler, Mulifunktions-Display und automatischer PDF-Berichterstellung.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Datenlogger-Besonderheiten: PDF Funktion · Gewicht: 25 g · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP67 · Sensor (Details): NTC · Speicher pro Kanal (Messwerte): 32000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 33 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +70 °C
Marke:
tempmate
Speicher pro Kanal (Messwerte):
32000
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Datenlogger-Besonderheiten:
PDF Funktion
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
M1
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Sensor (Details):
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 4016139069494, tempmate, 200100, M1, logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,07*
€ 80,12*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 80,13*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 115,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tempmate
200010
ab € 26,29*
Sonstiges
tempmate
ACB100
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.