Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewinderoll-Satz Hazet 843-2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
843-2/9
843-2/9
843-1/8;843-3/9;843-2/9
843-2/9
669/11;953SPC;606N/12;606N/6;4915/15;669/10;4760/6;880-2;880N-1;882;882-1;884N-1;885N;880/17;900;906;954N;900AZ;900Z;986/13;990/10;932/18;855-1;1557/21;1557/29;1557/58;849;4910/13;880ZN-1;843-3/9;843-2/9;843-4/9;2588/19;3488/17;669/12;953HP;165-L
843-3/9;843-1/8;843-4/9;843-2/9
Artikel-Nr.:
     102-1423433-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     843-2/9
EAN/GTIN:
     4000896200559
Suchbegriffe:
4000896200559
Hazet
843-2/9
Gewinderoll-Satz 9tlg.

Für spannlose Gewinde-Reparatur.

Technische Daten:
Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewinderoll-Satz

Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 265,77*
€ 276,99*
Frei Haus
ab € 377,67*
€ 388,30*
Frei Haus
ab € 389,37*
€ 400,41*
Frei Haus
ab € 389,94*
€ 400,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 463,93*
€ 477,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,60*
€ 568,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.