Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1423415-BP Herst.-Nr.: RF-4270245 EAN/GTIN: 4016139068312 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-4270245 Netzwerk Switch 4 Port 1000 MBit/s USB-Stromversorgung
4 Port Gigabit Metall-Switch mini mit USB-Stromversorgung
Stromversorgung ausschließlich über USB - eignet sich hervorragend zum Mitnehmen Gigabit für schnelles Kopieren von Daten Keine zusätzliche Steckdose wird belegt
Dieser Netzwerkverteiler ist auf niedrigen Stromverbrauch optimiert und benötigt im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten kein Steckernetzteil. Nutzen Sie einfach eine USB-Buchse eines beliebigen Endgerätes, um den Switch mit Energie zu versorgen. Z.B. TV-Gerät, Spielekonsolen, netzwerkfähige Geräte im gewerblichen Gebrauch usw.
Praktischer Energiespar-Effekt Der Netzwerkverteiler verbraucht nur dann Energie, wenn auch das Endgerät läuft. Durch die schnelle Übertragungsrate von bis zu 1000 MBit/s werden die Wartezeiten beim Kopieren über das Netzwerk erheblich reduziert.
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Auto-Uplink an jedem Port: Ja · Gewicht: 200 g · Jumbo Frames: Ja · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Router-Besonderheiten: USB-Stromversorgung · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Metall-Gehäuse · Übertragungsrate: 1000 MBit/s
Lieferumfang: Switch,USB-Strom-Kabel,2x Magnet,4x Anti-Rutsch-Pad,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Auto-Uplink an jedem Port: | Ja | Produktabmessung, Tiefe: | 21 mm | Produktabmessung, Höhe: | 79 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Jumbo Frames: | Ja | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Router-Besonderheiten: | USB-Stromversorgung | Stromversorgung (LOV): | über USB | Typ (Hersteller-Typ): | RF-4270245 | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 4 x | Übertragungsrate: | 1000 MBit/s | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139068312, 4016139068312, Renkforce, RF-4270245 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,35* | € 44,89* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,25* | € 44,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 36,70* | € 49,11* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,95* | € 62,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|