| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1423008-BP Herst.-Nr.: 3099-30 EAN/GTIN: 4078500017367 |
| |
|
| | |
| Verstellbesen 3099-30 52 cm 130 cm Gardena Combisystem
combisystem-Kunststoff-Verstellbesen-Sortiment
Für alle combisystem-Geräte Elastisches Eschenholz dämpft Vibrationen Unverlierbare Feststellschraube mit Weichkunststoff-Komponente
Mit dem GARDENA combisystem-Kunststoff-Verstellbesen können Sie ideal Laub, Grasschnitt und andere Grasabfälle zusammenrechen. Die Arbeitsbreite lässt sich in 6 Stufen von 35 bis 52 cm einstellen. So können Sie Ihren Verstellbesen optimal auf die Ihre Bedürfnisse anpassen. Inklusive combisystem-Holzstiel mit einer Länge von 130 cm.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 52 cm · Länge (max.): 130 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem · Weitere technische Daten: Material Stiel: Eschenholz/Aluminium · Material Besenkörper: Hochwertiger Kunststoff · Verstellbarer Zinkenabstand · Arbeitsbreite ca. 35 - 52 cm
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 52 cm | Länge (max.): | 130 cm | Produkt-Art: | Verstellbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fächerbesen gardena, modul werkzeuge, 4078500017367, GARDENA, 3099-30, Plastic Adjustable Rake, gardena-fächerbesen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 24,59* | € 29,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 36,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,34* | € 50,12* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 37,47* | € 50,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,57* | € 51,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|