Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Torx-Schraubendreher Größe 8 IP Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422919-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-705
EAN/GTIN:
     4250838513951
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX PLUS Schraubendreher, 8IP mit ableitfähigem Heft

Mit schlankem Präzisionsgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativ) Kunststoff. Die Schnelldrehkappe mit großflächiger Fingerauflage ermöglicht ein schnelles und ermüdungsfreies Schrauben. Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff: schwarzer Precision-Griff mit gelber Drehkappe. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Normen: IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Plus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 80 mm · Größe: 8 IP · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
TORX Plus
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Größe:
8 IP
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
40 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.