Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein ESD Torx-Schraubendreher Größe 7 IP Klingenlänge: 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422918-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-704
EAN/GTIN:
     4250838513944
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
TORX PLUS Schraubendreher, 7IP mit ableitfähigem Heft

Mit schlankem Präzisionsgriff aus elektrostatisch ableitendem (dissipativ) Kunststoff. Die Schnelldrehkappe mit großflächiger Fingerauflage ermöglicht ein schnelles und ermüdungsfreies Schrauben. Klinge: hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff: schwarzer Precision-Griff mit gelber Drehkappe. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Normen: IEC 61340-5-1.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Plus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 80 mm · Größe: 7 IP · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 40 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
TORX Plus
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Größe:
7 IP
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingenlänge:
40 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.